Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; natürlich; Ømax: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Artikel-Nr.:
     2805-T18RA3500-PA46-NA
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     120-46009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...150°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,1m
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 20mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Anwendung der Kabelzubehörteile: for automatic cable tying systems
Passendes Werkzeug: AUTOTOOL-2000-CPK
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
14000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,097*
€ 0,1299*
14000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09946*
€ 0,13006*
17 Tage
nicht lagernd
14000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,10227*
€ 0,13327*
14000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10234*
€ 0,13334*
Lager 2805
14000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0887*
€ 0,1429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14000 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14.000 Stück
Mindestbestellmenge: 14000 Stück ( entspricht € 2.000,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
106-60000
ab € 10.459,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.