Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,4A; Idm: 1,2A; 320mW; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,4A; Idm: 1,2A; 320mW; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,4A; Idm: 1,2A; 320mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-T2N7002BK
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     T2N7002BK,LM(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,4A
Widerstand im Leitungszustand: 1,75Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,32W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 0,39nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 1,2A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48414
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0181*
€ 0,2632*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,354*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,416* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.