Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 290mm; W: 3,5mm; Polyamid; 135N; schwarz; Ømax: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 290mm; W: 3,5mm; Polyamid; 135N; schwarz; Ømax: 80mm
Kabelbinder; L: 290mm; W: 3,5mm; Polyamid; 135N; schwarz; Ømax: 80mm
Artikel-Nr.:
     2805-T30LL-PA66-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03500
EAN/GTIN:
     5022660018527
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 290mm
Breite der Kabelbinder: 3,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 80mm
Festigkeit der Kabelbinder: 135N
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14472*
€ 0,19972*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1487*
€ 0,2047*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,15006*
€ 0,20706*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1499*
€ 0,2106*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Zubehör
HellermannTyton
111-00290
ab € 1,3986*
Zubehör
HellermannTyton
111-12019
ab € 0,2719*
Zubehör
HellermannTyton
111-03410
ab € 0,0368*
Zubehör
HellermannTyton
111-05013
ab € 0,0611*
Zubehör
HellermannTyton
111-05400
ab € 0,19828*
Zubehör
HellermannTyton
111-12610
ab € 0,2735*
Zubehör
HellermannTyton
111-12403
ab € 0,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.