Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 150mm; W: 3,5mm; Polyamid; 135N; schwarz; Ømax: 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 150mm; W: 3,5mm; Polyamid; 135N; schwarz; Ømax: 35mm
Kabelbinder; L: 150mm; W: 3,5mm; Polyamid; 135N; schwarz; Ømax: 35mm
Artikel-Nr.:
     2805-T30R-UVBK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03260
EAN/GTIN:
     4031026104874
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,15m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 3,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 35mm
Festigkeit der Kabelbinder: 135N
Herstellerserie: T
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,024*
€ 0,0323*
4 Tage
29600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0241*
€ 0,0324*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0245*
€ 0,0326*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02684*
€ 0,03584*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0436*
€ 0,0733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 259,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 227,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
Zubehör
HellermannTyton
151-28359 MB3-PA66-WH
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.