Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 150mm; W: 3,5mm; Polyamid; 135N; rot; Ømax: 35mm; T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 150mm; W: 3,5mm; Polyamid; 135N; rot; Ømax: 35mm; T
Kabelbinder; L: 150mm; W: 3,5mm; Polyamid; 135N; rot; Ømax: 35mm; T
Artikel-Nr.:
     2805-T30R/RD
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03004
EAN/GTIN:
     5022660018824
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,15m
Breite der Kabelbinder: 3,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 35mm
Festigkeit der Kabelbinder: 135N
Herstellerserie: T
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07639*
€ 0,10819*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0779*
€ 0,1111*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0786*
€ 0,1121*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0799*
€ 0,1134*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0815*
€ 0,1409*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1409*
€ 0,1677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1067*
€ 0,127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,1264
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.