Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 3,3uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 3,3uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 3,3uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491A335K010AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A335K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 10V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0955*
€ 0,1342*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,146*
€ 0,623*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA335K010RNJ
ab € 0,0757*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA335K010RNJ
ab € 0,091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.