Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 3,3uF; 10VDC; SMD; S; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T491S335K010AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491S335K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: S
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 10V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.654,475*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,66179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.758,725*
€ 2.092,88275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.744,775*
€ 2.076,28225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.696,40*
€ 2.018,716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.667,70*
€ 1.984,563
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.654,475*
€ 1.968,82525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.