Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Leser; 4,3÷5,5V; Bluetooth Low Energy; Bluetooth,NFC,USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Leser; 4,3÷5,5V; Bluetooth Low Energy; Bluetooth,NFC,USB
RFID Leser; 4,3÷5,5V; Bluetooth Low Energy; Bluetooth,NFC,USB
Artikel-Nr.:
     2805-T4QC-DC3B7
Hersteller:
     ELATEC
Herst.-Nr.:
     TWN4 SLIM LEGIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Hersteller: ELATEC
Gehäusematerial: ABS;Polycarbonat
Gehäusefarbe: schwarz
Versorgungsspannung: 4,3...5,5V
Frequenz: 13,56MHz;2,4GHz;125kHz
Setinhalt: Bedienungsanleitung;Leser
Schnittstelle: USB;Bluetooth;NFC
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 848kbps
Bereich: 80mm
Abmessungen: 65,5x45,5x4mm
Stromaufnahme: 135mA
Kommunikationsmodul-Typ: RFID Leser
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth Low Energy
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Betriebssystem: Linux;Mac OS X;Windows XP;Windows Vista;Windows 7;Windows 8;Windows 10;iOS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ELATEC:
ELATEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,74*
€ 293,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,91*
€ 290,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,68*
€ 276,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,37*
€ 251,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.