Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 390mm; W: 4,6mm; Polyamid; 225N; rot; Ømax: 110mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder 390x4,6 mm, rot
Kabelbinder 390x4,6 mm, rot
Kabelbinder 390x4,6 mm, rot
Kabelbinder 390x4,6 mm, rot
Kabelbinder 390x4,6 mm, rot
Artikel-Nr.:
     2805-T50L-PA66-RD
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05406
EAN/GTIN:
     5022660145513
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder rot
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 390mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 110mm
Festigkeit der Kabelbinder: 225N
Herstellerserie: T50L
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,95*
ab € 22,01*
€ 26,28*
1 Tag
41
1
€ 14,99*
ab € 16,62*
€ 27,00*
11 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 22,745*
€ 27,265*
18 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 23,51*
€ 28,05*
Lager 2805
40
€ 6,90*
ab € 22,80*
€ 33,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Pakete
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 30,80*
€ 36,652
pro Paket
ab 600 Pakete
€ 27,07*
€ 32,2133
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,80*
€ 27,132
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,228* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Pakete
Mindestbestellmenge: 40 Pakete ( entspricht € 1.337,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 259,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.