Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 245mm; W: 4,6mm; Polyamid; 225N; schwarz; Ømax: 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 245x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 245x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 245x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 245x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 245x4,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-T50M-PA66-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-06200
EAN/GTIN:
     5022660118456
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 245mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 65mm
Festigkeit der Kabelbinder: 225N
Herstellerserie: T50M
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0958*
€ 0,0958*
Lager 2805
6000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,081*
€ 0,106*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1145*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1177*
€ 0,1177*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1188*
€ 0,1249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 636,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 200,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.