Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 245x4,6mm, Schwarz T50M-PA66-BK-C1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder 245x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 245x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 245x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 245x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 245x4,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-S5022660118456
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-06200
EAN/GTIN:
     5022660118456
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Breite des Bandes 4,6mm, Bandlänge 245mm, Banddicke 1,2mm, Max. Bündeldurchmesser 65mm, Min. Bündeldurchmesser 1,5mm, Min. Haltekraft 225N, Betriebstemperatur -40 ... 85°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 300-er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Halogenfrei-Kabelbinder, Innenverzahn-Kabelbinder, Kabelband, Kunststoffkabelbinder, Kunststoffnasenkabelbinder, Montageband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 10,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,252*
€ 11,732*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,36*
€ 12,05*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,49*
€ 12,07*
60
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 12,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,4275*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 876,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,47*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,95*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,82*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 200,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.