Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 163mm; Y: 201mm; Z: 98mm; TEMPO; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 163mm; Y: 201mm; Z: 98mm; TEMPO; ABS; grau
Gehäuse: universell; X: 163mm; Y: 201mm; Z: 98mm; TEMPO; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-TA201610
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     TA201610
EAN/GTIN:
     6418074060730
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: FIBOX
Betriebstemperatur: -40...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 201mm
Größe X: 163mm
Größe Z: 98mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: grau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Gehäuseserie: TEMPO
Setinhalt: Dichtung;Montageschrauben;Schraubenabdeckung;Scharniere
Einheitspreis: Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,19*
€ 19,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,26*
€ 19,86*
€ 6,90*
ab € 15,48*
€ 22,08*
€ 8,95*
ab € 18,65*
€ 28,23*
1 Tag
42
€ 14,99*
ab € 18,78*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7696134
ab € 22,48*
Ähnlich
RS Pro
1862266
ab € 33,05*
Ähnlich
RS Pro
1972027
ab € 39,39*
Ähnlich
RS Pro
1972012
ab € 38,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.