Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 32VDC; 16A; SPST; Pole: 1; SNAP-IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 32VDC; 16A; SPST; Pole: 1; SNAP-IN
Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 32VDC; 16A; SPST; Pole: 1; SNAP-IN
Artikel-Nr.:
     2805-TA35-C2F3F160C0
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4435.0507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 16a
überstromschutzschalter
überstromschutzschalter schurter
Hersteller: SCHURTER
Montage: SNAP-IN
Nennspannung: 240V AC;32V DC
Betriebstemperatur: -30...60°C
Nennstrom: 16A
Montageabmessungen: 14,5x34mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Kontaktkonfiguration: SPST
Dielektrizitätswiderstand: 2,5kV AC
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.