Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 12A; 3PST; Pole: 3; MCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TA35-C324L120C0
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4435.0388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 12a
überstromschutzschalter
überstromschutzschalter schurter
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 240V AC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Nennstrom: 12A
Kontaktkonfiguration: 3PST
Tastenfarbe: grün
Beleuchtungsfarbe: grün
Dielektrizitätswiderstand: 1,5kV AC
Anwendung der Auslöser: industrielle Anwendung;für den Hausgebrauch
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 3
Handelsname: MCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.