Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 8A; DPST; Pole: 2; MCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TA35-CBTWK080C0
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4435.0683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 8a
überstromschutzschalter
überstromschutzschalter schurter
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 240V AC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Nennstrom: 8A
Kontaktkonfiguration: DPST
Tastenfarbe: weiss
Dielektrizitätswiderstand: 1,5kV AC
Anwendung der Auslöser: industrielle Anwendung;für den Hausgebrauch
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: MCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.