Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 32VDC; 10A; SPST; Pole: 1; MCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 32VDC; 10A; SPST; Pole: 1; MCB
Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 32VDC; 10A; SPST; Pole: 1; MCB
Artikel-Nr.:
     2805-TA35-CFTBF100C0
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4435.0174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter schurter
überstromschutzschalter
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 240V AC;32V DC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Nennstrom: 10A
Montageabmessungen: 34x14,5mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Kontaktkonfiguration: SPST
Tastenfarbe: schwarz
Dielektrizitätswiderstand: 1,5kV AC
Anwendung der Auslöser: industrielle Anwendung;für den Hausgebrauch
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.