Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 7A; 3PST; Pole: 3; MCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TA35-CKDRL070C0
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4435.0730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter schurter
überstromschutzschalter
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 240V AC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Nennstrom: 7A
Kontaktkonfiguration: 3PST
Tastenfarbe: rot
Dielektrizitätswiderstand: 1,5kV AC
Anwendung der Auslöser: industrielle Anwendung;für den Hausgebrauch
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 3
Handelsname: MCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.