Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; UNenn: 240/415VAC; 5A; 3PST; Pole: 3; SNAP-IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; UNenn: 240/415VAC; 5A; 3PST; Pole: 3; SNAP-IN
Überstromschalter; UNenn: 240/415VAC; 5A; 3PST; Pole: 3; SNAP-IN
Artikel-Nr.:
     2805-TA35-CKDWF050C0
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4435.0044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Hersteller: SCHURTER
Montage: SNAP-IN
Nennspannung: 240/415V AC
Betriebstemperatur: -30...60°C
Nennstrom: 5A
Montageabmessungen: 37,5x34mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Kontaktkonfiguration: 3PST
Dielektrizitätswiderstand: 2,5kV AC
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 3
Handelsname: MCB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 14,16*
€ 25,62*
10
Frei Haus
ab € 22,39*
€ 27,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.