Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 12A; 3PST; Pole: 3; MCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TA35-EKDTF120C0
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4435.0075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 240V AC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Nennstrom: 12A
Kontaktkonfiguration: 3PST
Tastenfarbe: schwarz
Dielektrizitätswiderstand: 1,5kV AC
Anwendung der Auslöser: industrielle Anwendung;für den Hausgebrauch
#Werbeaktionen: maintenance_202308;schurter_202406_lp
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 3
Handelsname: MCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.