Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 3,3uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJA335M010SNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA335M010SNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 5,5Ω
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,05889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 554,88*
€ 660,3072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 535,36*
€ 637,0784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 503,28*
€ 598,9032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 492,72*
€ 586,3368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 471,12*
€ 560,6328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.