Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 150uF; 10VDC; SMD; E; 2917; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJE157K010RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJE157K010RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 900mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,272*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,48818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,092*
€ 290,46948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,192*
€ 289,39848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,82*
€ 262,7758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,38*
€ 250,3522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,272*
€ 232,37368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.