Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 3,3uF; 10VDC; SMD; K; 1206; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJK335M010RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJK335M010RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: K
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 5,5Ω
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,1895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 654,09*
€ 778,3671
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 629,76*
€ 749,4144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 603,57*
€ 718,2483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 591,09*
€ 703,3971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 568,50*
€ 676,515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.