Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 3,3uF; 10VDC; SMD; R; 0805; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJR335M010RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJR335M010RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: R
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand:
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,675*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,10147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,10*
€ 374,969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,40*
€ 368,186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 280,50*
€ 333,795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,675*
€ 322,10325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,675*
€ 301,87325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.