Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable tie; double loop; L: 198mm; W: 4.82mm; natural


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-TB-50RLDH
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054360R0061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkopfbinder
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: natürlich
Länge: 198mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,82mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Ausführung: double loop
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,00*
ab € 0,067*
€ 0,0825*
11 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,067*
€ 0,0835*
21 Tage
unbekannt
1000
€ 6,50*
ab € 0,0739*
€ 0,0914*
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0759*
€ 0,0941*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,154*
€ 0,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.