Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; W: 25mm; Polyamid; L: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TC5349A-TB Kabelklammer Natürlich
ABB TC5349A-TB Kabelklammer Natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-TC5349A-TB
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009890R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: ABB
Durchmesser der Montageöffnung: 4,3mm
Breite: 25mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 14,5mm
Länge: 25mm
Korpusfarbe: natürlich
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,59822*
€ 0,76822*
100
€ 5,46*
ab € 0,6247*
€ 0,8047*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,623*
€ 0,8184*
100
Frei Haus
ab € 0,6434*
€ 0,8234*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 163,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.