Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittel: Tuch; Anwendung: cleanroom,SMD Schablonen; trocken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-TCH-2355-100
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     2355-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Hersteller: Techspray
Farbe: weiss
Material: Polyester
Mittelanwendung: SMD Schablonen;cleanroom
Eigenschaften des Mittels: Widerstandsfähig mit einer starken Saugstärke;fusselfrei
Typ des Putzmittels: Tuch
Ausführung: trocken
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Größe des Putzmittels: 230x230mm
Cleanroom-Klassifizierung: ISO 5
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,80*
ab € 27,42*
€ 39,01*
1 Tag
11
pro Stück
€ 14,99*
ab € 28,28*
€ 40,17*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 34,46*
€ 50,71*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 25,00*
ab € 56,29*
€ 79,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,71*
€ 60,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,37*
€ 59,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,70*
€ 57,95
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 47,19*
€ 56,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,18*
€ 56,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,03*
€ 55,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,46*
€ 41,01
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.