| |
|
| Artikel-Nr.: 283-802294 Herst.-Nr.: 2355-100 EAN/GTIN: 4050075298914 |
| |
|
| | |
| Dieses Polyester-Wischtuch ist abwaschbar und für die SMT-Schablonenreinigung und die PCB-Nacharbeit gedacht. Es ist reißfest und franst nicht aus.- sehr geringe Partikel - reißfest - Abmessung 23 x 23 cm - Farbe weiß - Material Polyester - Reinraumklasse 100 - 1 Pack 100 Stück Weitere Informationen: | | Abmessung: | 23 x 23 cm | Farbe: | weiß | Material: | Polyester | Reinraumklasse: | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | pro Packung | € 4,80* | ab € 27,42* | € 39,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 28,28* | € 40,17* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 34,46* | € 50,71* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 25,00* | ab € 56,29* | € 79,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,42* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|