Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 150uF; 6VDC; B; 1210; ESR: 45mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJB157M006S0045
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJB157M006S0045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 6V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 45mΩ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, tantalkondensator 6v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.787,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,2234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.939,84*
€ 2.308,4096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.920,32*
€ 2.285,1808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.853,92*
€ 2.206,1648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.815,52*
€ 2.160,4688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.787,20*
€ 2.126,768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.