Tantal-Kondensatoren Typ Kemet T 350/T356. In Tropfenform mit niedrigem Reststrom und geringem Verlustfaktor. Kapazitätstoleranz ±20 % Mit Nennspannung 6,0 VDC.
Tantalkondensator, Typ=TPSY477K006R0150V, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=2 mm, Kapazität=47 µF, Leckstrom=28.2 µA, Länge=7.3 mm, Nennspannung ...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Kapazität: 68 µF Qualifikation: - Spannung (DC): 6 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 1.6 mm Produkthöhe: 1.6 mm Produktlänge: 3.2 mm Hersteller-Größencod...