Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 150uF; 6VDC; B; 1210; ESR: 55mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJB157M006S0055
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJB157M006S0055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 6V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 55mΩ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, tantalkondensator 6v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.621,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,2027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.769,84*
€ 2.106,1096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.757,68*
€ 2.091,6392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.696,00*
€ 2.018,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.658,16*
€ 1.973,2104
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.621,60*
€ 1.929,704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.