Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 150uF; 6VDC; D; 2917; ESR: 15mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJD157M006R0015
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD157M006R0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 6V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 15mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, tantalkondensator 6v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,56612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 344,72*
€ 410,2168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 338,51*
€ 402,8269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 317,47*
€ 377,7893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 307,21*
€ 365,5799
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,06*
€ 336,8414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.