Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 220uF; 6VDC; D; 2917; ESR: 40mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJD227M006R0040
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD227M006R0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 6V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 40mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, tantalkondensator 6v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,42766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,72*
€ 315,0168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,97*
€ 309,3643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,38*
€ 287,2422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,30*
€ 277,627
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,83*
€ 254,4577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.