Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 330uF; 6VDC; D; 2917; ESR: 40mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJD337M006S0040
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD337M006S0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 6V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 40mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, tantalkondensator 6v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.115,175*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,44607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.199,05*
€ 1.426,8695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.187,275*
€ 1.412,85725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.141,525*
€ 1.358,41475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.126,275*
€ 1.340,26725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.115,175*
€ 1.327,05825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.