Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 60W; 48VDC; 1,25A; 85÷264VAC; 85÷375VDC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TCL 060-148 Elektrischer Umwandler 60 W
Traco Power TCL 060-148 Elektrischer Umwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     2805-TCL060-148
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 060-148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: TRACO POWER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...70°C
Leistung: 60W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 85...264V AC;85...375V DC
Äußere Abmessungen: 100x75x45mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 1,25A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 88%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRACO POWE:
TRACO POWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,47*
€ 96,79*
Frei Haus
ab € 77,25*
€ 96,80*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 71,54*
€ 99,23*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 105,50*
€ 130,25*
Frei Haus
ab € 98,54*
€ 134,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.