Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TCL 060-148 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 48 V/DC 1.25A 60W Anzahl Ausgänge:1 x In


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S93256
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 060-148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Industrieschaltnetzteile für DIN-Schienenmontage im kompakten Kunststoffgehäuse.
Features:
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC, 85 - 375 V/DC
Für Anwendungen im Industrie-, Büro- und Wohnbereich
Ultrakompaktes Kunststoffgehäuse
Aufrastbar auf DIN-Schiene
Inkl. Adapter für Wandmontage
Einstellbare Ausgangsspannung
DC-OK Signal
Niedrige Restwelligkeit
Überlast- und Kurzschlussschutz
Parallelbetrieb möglich
Hinweise:
Lieferung ohne Hutschiene.
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Höhe:
75 mm
Breite:
45 mm
Gewicht:
270 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC + 85 - 375 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
48 V/DC
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
TCL 060-148
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Ausgangsspannung:
48 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
1.25 A
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
1.25 A
Ausgangsspannung (min.):
48 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
56 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC, 85 - 375 V/DC
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,65*
€ 84,46*
€ 8,95*
ab € 64,69*
€ 84,48*
Frei Haus
ab € 76,87*
€ 97,05*
€ 6,90*
ab € 71,69*
€ 101,41*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 101,30*
€ 126,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.