Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 3: 1; 2,4mm; schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-TCN20-2.4/0.8-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73130
EAN/GTIN:
     4031026284774
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 2,4mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,8mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 4,53*
7 Tage
100
8
pro Meter
€ 6,99*
ab € 3,12*
€ 4,54*
1 Tag
318
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,57*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,61*
€ 6,54*
Lager 2805
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 386,52*
€ 527,382*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 527,382*
€ 627,58458
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 477,321*
€ 568,01199
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 446,262*
€ 531,05178
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 396,33*
€ 471,6327
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 393,351*
€ 468,08769
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 388,23*
€ 461,9937
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 386,52*
€ 459,9588
pro Paket
1 Paket enthält 300 Meter (ab € 1,2884* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,56*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.