Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 18÷75V; UAusg: 5VDC; IAusg: 400mA; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TDR2-4811WI
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TDR 2-4811WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: TRACO POWER
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Leistung: 2W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 18,9x12,8x8,7mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,4A
Isolationsspannung: 1,6kV
Eingangsspannung: 18...75V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 78%
Frequenzwechsel: 1,3MHz
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: TDR 2WI
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 20,472*
€ 29,259*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 22,66*
€ 35,03*
1
€ 6,90*
ab € 23,55*
€ 35,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.