Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HELUFLON® FEP-6Y; 1x1mm2; Line; Cu; FEP; schwarz; 600V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; HELUFLON® FEP-6Y; 1x1mm2; Line; Cu; FEP; schwarz; 600V
Leitungen; HELUFLON® FEP-6Y; 1x1mm2; Line; Cu; FEP; schwarz; 600V
Artikel-Nr.:
     2805-TEFLON1.00-BK
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     25551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -100...205°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren
Leitungs-Art: HELUFLON® FEP-6Y
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 1,8mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x1mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,07*
1
€ 5,00*
ab € 0,83*
€ 1,37*
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 1,4524*
€ 1,5123*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 2,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.