Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUFLON®-FEP-6Y 1x1 mm² verzinnt SW Einzelader / Aderleitungen FEP UV beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-25551
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     25551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Nennspannung Uo:
600.0 VLT
Ader-Isolierung:
FEP-HELUFLON
Aderkennzeichnung:
nein
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
schwarz
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
1.0 MMK
AWG-Querschnitt:
0.0
Außendurchmesser ca.:
1.8 MMT
Gewicht ca.:
12.7 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze, 25551, Einzeladern, HELUFLON-FEP-6Y, 1x1, verz, sw, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, FEP, UV, beständig, 10025551
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,07*
1
€ 5,00*
ab € 0,83*
€ 1,37*
Lager 301
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 1,4524*
€ 1,5123*
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 2,57*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,5123*
€ 1,79964
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,4932*
€ 1,77691
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,4524*
€ 1,72836
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 151,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.