Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; λp max: 920nm; 70V; 37°; λd: 850÷980nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; λp max: 920nm; 70V; 37°; λd: 850÷980nm
Fototransistor; λp max: 920nm; 70V; 37°; λd: 850÷980nm
Artikel-Nr.:
     2805-TEKT5400S
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEKT5400S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Einheitspreis: Nein
Wellenlänge λd: 850...980nm
Diodenlinse: schwarz mit IR-Filter
Öffnungswinkel: 37°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 920nm
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 1,00*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 1,27*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,332*
€ 1,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.