Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 0805; λp max: 900nm; 60V; 60°; Linse: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; 0805; λp max: 900nm; 60V; 60°; Linse: transparent
Fototransistor; 0805; λp max: 900nm; 60V; 60°; Linse: transparent
Artikel-Nr.:
     2805-TEMD7000X01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEMD7000X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Wellenlänge λd: 350...1120nm
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 60°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 900nm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
3000
Frei Haus
ab € 0,251*
€ 0,316*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.