Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 0805; λp max: 870nm; 20V; 60°; λd: 750÷1010nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; 0805; λp max: 870nm; 20V; 60°; λd: 750÷1010nm
Fototransistor; 0805; λp max: 870nm; 20V; 60°; λd: 750÷1010nm
Artikel-Nr.:
     2805-TEMT7100X01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEMT7100X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fototransistor
fototransistor vishay
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Kollektor-Emitter-Spannung: 20V
Wellenlänge λd: 750...1010nm
Diodenlinse: schwarz mit IR-Filter
Öffnungswinkel: 60°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 870nm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,252*
€ 0,316*
3000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,248*
€ 0,936*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.