Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 30W; UEing: 36÷75V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 30W; UEing: 36÷75V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC
Wandler: DC/DC; 30W; UEing: 36÷75V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TEN30-4823
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 30-4823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: TRACO POWER
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 2"x1"
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 50,8x25,4x10,2mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 1A
Isolationsspannung: 1,5kV
Eingangsspannung: 36...75V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -15V DC
Wirkungsgrad: 89%
Frequenzwechsel: 430kHz
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Ausgangsstrom 2: 1A
Herstellerserie: TEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 59,12*
€ 82,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 56,71*
€ 82,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.