Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; THT; 3mm; λp max: 570nm; 6V; 30°; Linse: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; THT; 3mm; λp max: 570nm; 6V; 30°; Linse: transparent
Fototransistor; THT; 3mm; λp max: 570nm; 6V; 30°; Linse: transparent
Artikel-Nr.:
     2805-TEPT4400
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEPT4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Kollektor-Emitter-Spannung: 6V
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Wellenlänge λd: 440...800nm
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 30°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 570nm
Weitere Suchbegriffe: Photodiode, fototransistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,23*
2 Tage
24064
5
€ 14,99*
ab € 0,204*
€ 0,549*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,219*
€ 0,795*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.