Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 9÷18V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TES2N-1223
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TES 2N-1223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Hersteller: TRACO POWER
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 2W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 24x13,7x9mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 65mA
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 9...18V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -15V DC
Wirkungsgrad: 78%
Frequenzwechsel: 300kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 65mA
Herstellerserie: TES 2N
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,142*
€ 24,553*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 19,68*
€ 33,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.