Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Klebebandabroller
>
Handabroller Klebeband
>
Artikel
Abroller; L: 220mm; B: 60mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
icecat
Lager 2805
Artikel-Nr.:
2805-TESA-6400
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
06400-00001-04
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Hersteller:
TESA
Breite:
60mm
Höhe:
220mm
Länge:
0,22m
Max. Rollendurchmesser:
140mm
Lager Zubehör-Typ:
Abroller
Anwendung von Lagerzubehör:
für Bänder mit einer Länge bis 132m
Eigenschaften des Lagerzubehörs:
antirutsch Griff;Druckpolster;gezahntes Messer;einstellbare Rollenbremse
Verpackungs-Art:
Karton
Breite der Rolle max.:
50mm
... >
Lager 2805
>
Lagertechnik
>
Verpackungstechnik
Weitere Suchbegriffe:
Filamentabroller
,
Handabroller
,
Handabroller Packband
,
Packbandabroller
,
Paketbandabroller
,
handabroller tesa
,
handabroller
Angebote
(64)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52DVW
1
€ 4,60*
ab € 13,19*
€ 17,59*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 16,30*
€ 19,67*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,85*
€ 19,67*
Lager 102
1 Tag
480
1
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 20,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 19,32*
€ 26,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Packband tesapack® 4195, PP, 66 m x 50 mm, braun TESA 04195-00001-04
tesa
04195-00001-04
€ 3,29*
Zubehör
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 65 µ, leise, transparent, tesa 4124
tesa
04124-00015-00
€ 4,68*
Zubehör
PVC-Packband, geprägt, 50mm breitx66lfm, 65µ,, transparent leise, tesa 4100
tesa
04100-00227-00
€ 3,99*
Zubehör
PVC-Packband, tesapack® 4120, VE 36 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.
tesa
04120-00042-00
€ 3,56*
Zubehör
TESA 57171-00000-03 Klebeband 66 m
tesa
57171-00000-03
€ 3,23*
Zubehör
Tesa PP-Packband transparent / Acrylat Gesamtstärke 45my 64014-00038-00
tesa
64014-00038-00
€ 2,05*
Zubehör
tesapack® Universal-Verpackungsklebeband 4024, braun, 50mm, 66m, 6 Rollen/VE
tesa
04024-00235-04
€ 2,32*
Zubehör
TransPak 5520806 PVC-Packband, geprägt 50mm breitx66lfm, 65µ braun, leise, tesa
tesa
04100-00228-00
€ 4,27*
Zubehör
TRANSPAK 9070048 Handabroller f.50mm Rolle nbreite Komfort-Spezial T RANSPAK F
TransPak
9070048
€ 21,29*
Zubehör
Handabroller für 50mm Rollenbreite, und 76mm RollenkerTP Low-Noise
TransPak
9070050
€ 22,14*
Zubehör
Handabroller Premium für 50mm Rollenbreite, 66, 132 und 180 lfm
TransPak
9070057
€ 26,72*
Zubehör
Handabroller SPADA-SH mit verdecktem Messer Sicherheitsabroller Arbeitsbreite bis 50 mm Paketbandabroller
Schwertfeger
504004
€ 28,67*
Zubehör
Handabroller, für Verpackungsbänder bis zu einer Breite von 50mm
F. Schwertfeger
504002
€ 20,80*
Zubehör
Klebeband tesapack 4195 50mm x 66m chamois
tesa
04195-00001-04
€ 3,92*
Zubehör
monta PVC-Klebeband 250, blau, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57µ
Monta
299540
€ 4,31223*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.