Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrometer; LCD; -10÷1500°C; Genau.(IR): ±1%,±2°C; -50÷1000°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrometer; LCD; -10÷1500°C; Genau.(IR): ±1%,±2°C; -50÷1000°C
Pyrometer; LCD; -10÷1500°C; Genau.(IR): ±1%,±2°C; -50÷1000°C
Artikel-Nr.:
     2805-TESTO835-T2
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 835-T2 0560 8352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Hersteller: TESTO
Verwendeten Displays-Art: LCD
Gehäusematerial: ABS;Polycarbonat
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Äußere Abmessungen: 193x166x63mm
Beleuchtung: ja
Messwertspeicher: 200
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: MIN/MAX Funktion;Emissionsregulierung;berührungslose oder durch Berührung gemessene Temperatur;Alarmfunktion bei Überschreitung der Grenzwerte;Laserstrahl (4 Punkt)
Messgeräte-Typ: Pyrometer
Gewicht mit Batterie: 840g
Optische Auflösung: 50:1
Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich: -10...1500°C
Mit der Sonde gemessener Temperaturmessbereich: -50...1000°C
Emissionswert: 0,1...1
Messung: berührungslose Temperaturmessung (IR)
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Software: beigefügt
Messgenauigkeit der berührungslos Temperaturmessung: ±1%;±2°C
Mit der Sonde gemessene Temperaturmessgenauigkeit: ±(0,5% + 0,5°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,50*
€ 683,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,14*
€ 671,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,89*
€ 631,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,18*
€ 617,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,42*
€ 587,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.