Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettkabelbinder; L: 1m; W: 13mm; Polyamid,Polypropylen; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettbinder 1 m x13 mm, blau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, blau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, blau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, blau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, blau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, blau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, blau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, blau (Rolle)
Artikel-Nr.:
     2805-TEXTIE1M-BU
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00004
EAN/GTIN:
     4031026266015
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Länge: 1m
Einheitspreis: Ja
Breite der Kabelbinder: 13mm
Kabel Zubehör-Typ: Klettkabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid;Polypropylen
Schlingendurchmesser max.: 300mm
Herstellerserie: TEXTIE
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 5,06*
1
€ 8,95*
ab € 3,34*
€ 5,12*
1
€ 5,00*
ab € 3,53*
€ 5,25*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 5,43*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,56* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.