Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; dünnwandig,elastisch; 2: 1; 38mm; gelb; Rolle


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), gelb, 60 m Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-TF21-38.0/19.0YE60
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-13814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch gelb
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Wandstärke: 1,02mm
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 38mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 19mm
Ausführung: elastisch;dünnwandig
Packungsinhalt: 60m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 583,7004*
€ 632,0904*
2
Frei Haus
ab € 587,9256*
€ 636,1656*
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 628,8102*
€ 677,46*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 550,53*
€ 681,8304*
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 619,1502*
€ 683,7102*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 681,8304*
€ 811,37818
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 625,1802*
€ 743,96444
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 610,0704*
€ 725,98378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 578,5704*
€ 688,49878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 562,41*
€ 669,2679
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 553,9104*
€ 659,15338
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 550,53*
€ 655,1307
pro Packung
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 9,1755* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1.363,6608* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.