Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch TF21-38,1/19,1-YE


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), gelb, 60 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3461-40032276
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-13814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 38,1mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 19,1mm, Nenndurchmesser in Zoll 1 1/4 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 1,02mm, Länge 60m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe gelb, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 595,4964*
€ 650,676*
2
Frei Haus
ab € 603,4704*
€ 655,5702*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 624,21*
€ 679,8504*
2
€ 6,90*
ab € 549,00*
€ 684,3504*
Lager 3461
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 637,9404*
€ 700,1904*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 700,1904*
€ 833,22658
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 679,4502*
€ 808,54574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 661,83*
€ 787,5777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 647,94*
€ 771,0486
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 637,9404*
€ 759,14908
pro Packung
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 10,63234* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1.400,3808* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.